寸法B(mm)11.5
外径D(Φmm)65
寸法DB(Φmm)69.8
寸法E(mm)20
寸法G(mm)24.5
寸法L1(mm)35
寸法L2(mm)35
寸法S(mm)2.5
軸穴径d1(Φmm)22
軸穴径d2(Φmm)35
許容トルク(N・m)190
常用トルク(N・m)95
全長(mm)90
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])5900
許容偏心(mm)0.15
質量(kg)0.54
材質(本体)アルミ合金
種類ジョータイプ
ねじ径MM8
締付トルク(N・m)30
慣性モーメント(kg・m2)3.69×10-4
エレメント型式Yタイプ
静的ねじりばね定数(N・m/rad)2100
軸方向変位(mm)0〜+1.5
半径方向ばね定数(N/mm)1200
締結タイプクランプ