寸法B(mm)11.5
外径D(Φmm)80
寸法DB(Φmm)80
寸法E(mm)24
寸法G(mm)30
寸法L1(mm)45
寸法L2(mm)45
寸法S(mm)3
軸穴径d1(Φmm)30
軸穴径d2(Φmm)42
許容トルク(N・m)380
常用トルク(N・m)190
全長(mm)114
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])4800
許容偏心(mm)0.15
質量(kg)1
材質(本体)アルミ合金
種類ジョータイプ
ねじ径MM8
締付トルク(N・m)30
慣性モーメント(kg・m2)1.04×10-3
エレメント型式Yタイプ
静的ねじりばね定数(N・m/rad)4000
軸方向変位(mm)0〜+1.8
半径方向ばね定数(N/mm)1430
締結タイプクランプ