寸法B(mm)5
外径D(Φmm)20
寸法DB(Φmm)20
寸法E(mm)10
寸法G(mm)6.5
寸法L1(mm)10
寸法L2(mm)10
寸法S(mm)1
軸穴径d1(Φmm)5
軸穴径d2(Φmm)5
許容トルク(N・m)10
常用トルク(N・m)5
全長(mm)30
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.1
質量(kg)0.019
材質(本体)アルミ合金
種類ジョータイプ
ねじ径MM2.5
締付トルク(N・m)1
慣性モーメント(kg・m2)1.09×10-6
エレメント型式Yタイプ
静的ねじりばね定数(N・m/rad)43
軸方向変位(mm)0〜+0.8
半径方向ばね定数(N/mm)400
締結タイプクランプ