寸法C(mm)4.8
外径D(Φmm)94
寸法J(mm)10
寸法K(mm)42
寸法LF1(mm)30
寸法LF2(mm)40
寸法N1(Φmm)58
寸法N2(Φmm)40
寸法S(mm)8
寸法T(mm)17.3
寸法W(mm)5(+0.03/0)
寸法d4(Φmm)28
軸穴径d1(Φmm)28
軸穴径d2(Φmm)16
全長L(mm)82.8
許容トルク(N・m)180
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
質量(kg)1.6
材質(本体)S45C相当品
種類ディスクタイプ
ねじ径M4-M8×36
慣性モーメント(kg・m2)1.50×10-3
材質(ディスク)SUS304
ねじりばね定数(N・m/rad)170000
軸方向ばね定数(N/mm)122
ねじ径M16-M6
ねじ径M22-M6
軸方向変位(mm)±1.2