寸法C(mm)4.8
外径D(Φmm)82
寸法K(mm)38
寸法LF1(mm)30
寸法LF2(mm)30
寸法N1(Φmm)54
寸法N2(Φmm)54
寸法S(mm)6
軸穴径d1(Φmm)20
軸穴径d2(Φmm)22
全長L(mm)75.6
許容トルク(N・m)80
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
質量(kg)1.3
材質(本体)S45C相当品
種類ディスクタイプ
ねじ径M4-M6×29
慣性モーメント(kg・m2)0.93×10-3
材質(ディスク)SUS304
ねじりばね定数(N・m/rad)83000
軸方向ばね定数(N/mm)60
ねじ径M14-M6
ねじ径M22-M6
軸方向変位(mm)±1