SFC-060SA2-15B-20B SFC サーボフレックスカップリング SFC-060SA2 三木プーリ 37813474

SFC-060SA2-15B-20B SFC サーボフレックスカップリング SFC-060SA2 三木プーリ 37813474
SFC-060SA2-15B-20B SFC サーボフレックスカップリング SFC-060SA2 三木プーリ 37813474

SFC サーボフレックスカップリング SFC-060SA2

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)15
軸穴径d2(Φmm)20
内容量1個注文コード37813474品番SFC-060SA2-15B-20B
参考基準価格(税別)¥17,040販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
寸法C(mm)7.75外径D(Φmm)68寸法K(mm)31寸法LF(mm)25.2寸法LP(mm)-寸法N(Φmm)46寸法S(mm)3.2寸法d3(Φmm)-軸穴径d1(Φmm)15軸穴径d2(Φmm)20全長L(mm)53.6許容トルク(N・m)60許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状A質量(kg)0.283材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)145.9×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)70000軸方向ばね定数(N/mm)76.4軸方向変位(mm)±0.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする