寸法C(mm)3.15
外径D(Φmm)19
寸法K(mm)8.5
寸法LF(mm)9.15
寸法LP(mm)5.5
寸法N(mm)-
寸法S(mm)1.05
寸法d3(Φmm)8.5
軸穴径d1(Φmm)6.35
軸穴径d2(Φmm)6.35
全長L(mm)25.9
許容トルク(N・m)1
許容偏角(°)1(片側)
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.11
形状C
質量(kg)0.015
材質(本体)アルミ合金
タイプダブルエレメント
種類ディスクタイプ
慣性モーメント(kg・m2)0.80×10-6
材質(ディスク)SUS304
ねじりばね定数(N・m/rad)700
軸方向ばね定数(N/mm)70
軸方向変位(mm)±0.2