曜日別特売
SFC-010DA2-6.35B-7B SFC サーボフレックスカップリング SFC-010DA2 三木プーリ 37814996

SFC-010DA2-6.35B-7B SFC サーボフレックスカップリング SFC-010DA2 三木プーリ 37814996
SFC-010DA2-6.35B-7B SFC サーボフレックスカップリング SFC-010DA2 三木プーリ 37814996

SFC サーボフレックスカップリング SFC-010DA2

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)6.35
軸穴径d2(Φmm)7
内容量1個注文コード37814996品番SFC-010DA2-6.35B-7B
参考基準価格(税別)¥6,120販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098
寸法C(mm)3.15外径D(Φmm)19寸法K(mm)8.5寸法LF(mm)9.15寸法LP(mm)5.5寸法N(mm)-寸法S(mm)1.05寸法d3(Φmm)8.5軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)7全長L(mm)25.9許容トルク(N・m)1許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.11形状C質量(kg)0.015材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)0.80×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)700軸方向ばね定数(N/mm)70軸方向変位(mm)±0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする