曜日別特売
SFC-030DA2-9.525B-10B SFC サーボフレックスカップリング SFC-030DA2 三木プーリ 37815924

SFC-030DA2-9.525B-10B SFC サーボフレックスカップリング SFC-030DA2 三木プーリ 37815924
SFC-030DA2-9.525B-10B SFC サーボフレックスカップリング SFC-030DA2 三木プーリ 37815924

SFC サーボフレックスカップリング SFC-030DA2

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)9.525
軸穴径d2(Φmm)10
内容量1個注文コード37815924品番SFC-030DA2-9.525B-10B
参考基準価格(税別)¥8,860販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798
寸法C(mm)
3.75
外径D(Φmm)
34
寸法K(mm)
14.5
寸法LF(mm)
12.4
寸法LP(mm)
8
寸法N(Φmm)
21.6
寸法S(mm)
2.5
寸法d3(Φmm)
14.5
軸穴径d1(Φmm)
9.525
軸穴径d2(Φmm)
10
全長L(mm)
37.8
形状
A
質量(kg)
0.054
材質(本体)
アルミ合金
タイプ
ダブルエレメント
種類
ディスクタイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
10000
許容トルク(N・m)
5
慣性モーメント(kg・m2)
7.43×10-6
材質(ディスク)
SUS304
許容偏角(°)
1(片側)
ねじりばね定数(N・m/rad)
4000
軸方向ばね定数(N/mm)
32
軸方向変位(mm)
±0.4
許容偏心(mm)
0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする