曜日別特売
SFC-080DA2-32B-32B SFC サーボフレックスカップリング SFC-080DA2 三木プーリ 37819065

SFC-080DA2-32B-32B SFC サーボフレックスカップリング SFC-080DA2 三木プーリ 37819065
SFC-080DA2-32B-32B SFC サーボフレックスカップリング SFC-080DA2 三木プーリ 37819065

SFC サーボフレックスカップリング SFC-080DA2

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)32
軸穴径d2(Φmm)32
内容量1個注文コード37819065品番SFC-080DA2-32B-32B
参考基準価格(税別)¥28,090販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
寸法C(mm)9外径D(Φmm)82寸法K(mm)38寸法LF(mm)30寸法LP(mm)22寸法N(mm)-寸法S(mm)8寸法d3(Φmm)40軸穴径d1(Φmm)32軸穴径d2(Φmm)32全長L(mm)98許容トルク(N・m)100許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.52形状C質量(kg)1.037材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)1039×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)70000軸方向ばね定数(N/mm)64軸方向変位(mm)±1.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする