SFC-090DA2-28B-28B SFC サーボフレックスカップリング SFC-090DA2 三木プーリ 37819162

SFC-090DA2-28B-28B SFC サーボフレックスカップリング SFC-090DA2 三木プーリ 37819162
SFC-090DA2-28B-28B SFC サーボフレックスカップリング SFC-090DA2 三木プーリ 37819162

SFC サーボフレックスカップリング SFC-090DA2

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)28
軸穴径d2(Φmm)28
内容量1個注文コード37819162品番SFC-090DA2-28B-28B
参考基準価格(税別)¥47,230販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
寸法C(mm)9外径D(Φmm)94寸法K(mm)42寸法LF(mm)30寸法LP(mm)22寸法N(mm)-寸法S(mm)8.3寸法d3(Φmm)47軸穴径d1(Φmm)28軸穴径d2(Φmm)28全長L(mm)98.6許容トルク(N・m)180許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.52形状C質量(kg)1.369材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)1798×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)50000軸方向ばね定数(N/mm)54軸方向変位(mm)±1.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする