寸法C(mm)9
外径D(Φmm)94
寸法K(mm)42
寸法LF(mm)30
寸法LP(mm)22
寸法N(mm)-
寸法S(mm)8.3
寸法d3(Φmm)47
軸穴径d1(Φmm)28
軸穴径d2(Φmm)30
全長L(mm)98.6
許容トルク(N・m)180
許容偏角(°)1(片側)
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.52
形状C
質量(kg)1.369
材質(本体)アルミ合金
タイプダブルエレメント
種類ディスクタイプ
慣性モーメント(kg・m2)1798×10-6
材質(ディスク)SUS304
ねじりばね定数(N・m/rad)50000
軸方向ばね定数(N/mm)54
軸方向変位(mm)±1.3