※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2BS50)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
25
45
15
25
75
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37823932
品番
CQ2BS50-25DCMZ-XC6
参考基準価格(税別)
¥16,010
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25
ボディオプション
1:(-) 標準、2:(M) ロッド先端おねじ
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード