※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2BS63)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
5
5
65
90
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37824063
品番
CQ2BS63-5DCMZ
参考基準価格(税別)
¥15,020
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
5
ボディオプション
1:(-) 標準、2:(M) ロッド先端おねじ
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード