寸法A(mm)58
寸法B(mm)16
寸法C(mm)76
外径D(Φmm)200
寸法E(mm)50
寸法G1(mm)25
寸法G2(mm)-
寸法L1(mm)68
寸法L2(mm)66
寸法L3(mm)142
寸法N1(Φmm)100
寸法N2(Φmm)120
寸法O(mm)33
寸法P(mm)35
寸法S(mm)8
寸法TK(Φmm)165
寸法TS(mm)-
軸穴径d1(Φmm)22〜65
軸穴径d2(Φmm)30〜80
許容トルク(N・m)1500
常用トルク(N・m)600
全長(mm)142
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
許容偏心(mm)1.5
材質(本体)天然ゴム(NR系)
タイプO2:ゴム体+ボルト+スプリングピン+円筒ハブ+フランジハブ
種類ゴムタイプ
取付方式ボルト取付け型
下穴径(Φmm)d1(20)/d2(28)
ねじ径M14-M16
ねじ径M24-M16
軸方向変位(mm)±5
動的ねじりばね定数(N・m/rad)1.48×104
トルク最大許容変動(N・m/10Hz)±240