寸法A(mm)28
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
外径D(Φmm)100
寸法E(mm)24
寸法G1(mm)12
寸法G2(mm)-
寸法L1(mm)-
寸法L2(mm)-
寸法L3(mm)-
寸法N1(Φmm)45
寸法N2(Φmm)-
寸法O(mm)18
寸法P(mm)-
寸法S(mm)4
寸法TK(Φmm)80
寸法TS(Φmm)14
軸穴径d1(Φmm)-
軸穴径d2(Φmm)-
許容トルク(N・m)100
常用トルク(N・m)40
全長(mm)28
許容偏角(°)3
最高回転数(min-1[r.p.m])7000
許容偏心(mm)1
材質(本体)天然ゴム(NR系)
タイプS0:ゴム体のみ
種類ゴムタイプ
取付方式ボルト差込み取付け型
下穴径(Φmm)-
ねじ径M1-
ねじ径M2-
軸方向変位(mm)±3
動的ねじりばね定数(N・m/rad)7.59×102
トルク最大許容変動(N・m/10Hz)±16