曜日別特売
CQ2G100TN-100DMZ CQ Series(CQ2G100TN) SMC 37835315

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ Series(CQ2G100TN)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ストローク(mm)100
内容量1個注文コード37835315品番CQ2G100TN-100DMZ
参考基準価格(税別)¥37,900販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
ストローク(mm)
100
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
ポートねじの種類
(TN) NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする