曜日別特売
CQ2L40TN-15DZ CQ Series(CQ2L40TN) SMC 37844887

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ Series(CQ2L40TN)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
15
注文コード
37844887
品番
CQ2L40TN-15DZ
参考基準価格(税別)¥9,520販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
15
タイプ
(-) 空気圧タイプ
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(TN) NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする