※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ Series(CQ2L40TN)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
35
注文コード
37844914
品番
CQ2L40TN-35DMZ
参考基準価格(税別)
¥11,170
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
35
タイプ
(-) 空気圧タイプ
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード