※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ Series(CQ2L50TN)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
20
20
25
50
75
100
125
250
作動方式
(T) 単動 : 引込み
(S) 単動 : 押出し
(T) 単動 : 引込み
複動片ロッド
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37845666
品番
CQ2L50TN-20TZ
参考基準価格(税別)
¥11,550
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
作動方式
(T) 単動 : 引込み
ストローク(mm)
20
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード