曜日別特売
CQ2L50TN-25DZ CQ Series(CQ2L50TN) SMC 37845675

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ Series(CQ2L50TN)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ストローク(mm)25
作動方式複動片ロッド
内容量1個注文コード37845675品番CQ2L50TN-25DZ
参考基準価格(税別)¥12,050販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25
タイプ
(-) 空気圧タイプ
チューブ内径(Φmm)
50
ポートねじの種類
(TN) NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする