※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ Series(CQ2L50TN)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
50
20
25
50
75
100
125
250
作動方式
複動片ロッド
(S) 単動 : 押出し
(T) 単動 : 引込み
複動片ロッド
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37845684
品番
CQ2L50TN-50DZ
参考基準価格(税別)
¥13,640
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
タイプ
(-) 空気圧タイプ
チューブ内径(Φmm)
50
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード