曜日別特売
CQSB12-9T CQ Series(CQSB12) SMC 37867156

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ Series(CQSB12)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
9
注文コード
37867156
品番
CQSB12-9T
参考基準価格(税別)¥3,410販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
9
作動方式
(T) 単動引込み形
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする