※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ Series(CQSB25)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ボディオプション・ストロークS1・ストローク
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ボディオプション
(C) ラバークッション付
ストロークS1(mm)
10
注文コード
37868267
品番
CQSB25-10+25DC-XC10
参考基準価格(税別)
¥16,720
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
25
ストロークS2(mm)
25
ストロークS1(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(C) ラバークッション付
CADデータダウンロード