CQSB25-35+35DC-X636 CQ Series(CQSB25) SMC 37868328

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ Series(CQSB25)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ボディオプション
(C) ラバークッション付
ストロークS1(mm)
35
注文コード
37868328
品番
CQSB25-35+35DC-X636
参考基準価格(税別)¥47,850販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
チューブ内径(Φmm)
25
ストロークS2(mm)
35
ストロークS1(mm)
35
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(C) ラバークッション付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする