※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ Series(CQSLC25)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
10
10
20
15
30
25
40
35
45
50
300
作動方式
(T) 単動引込み形
複動片ロッド
(T) 単動引込み形
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37869396
品番
CQSLC25-10T
参考基準価格(税別)
¥6,110
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ストローク
標準ストローク
ストローク(mm)
10
作動方式
(T) 単動引込み形
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード