画像準備中

新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(レバーシブルモータ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.004 注文コード37919104 品番M6RX4S4LS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,260
この商品は出力など76種類から選べます 他の種類を見る

レバーシブルモータ
・瞬時正逆転が可能。
・固定子巻線をバランス巻としており、正転逆転とも同じ特性が得られます。
・簡易ブレーキ機構を内蔵しており、インダクションモータと比べてオーバーランが少なく、瞬時正逆転が可能です。
・時間定格は30分です。
電磁ブレーキ
・無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。
・停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。
・短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2〜4回転です。
・頻繁な瞬時正逆転ができます。
・モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。

出力(kW)0.004 電源交流 電圧(V)100/100 周波数(Hz)50/60 軸の形状丸軸 取付方式フランジ取付 オプションリード線 歯数6 ブレーキブレーキなし 質量(kg)0.56 種類レバーシブルモーター モジュール0.5 極数4 コンデンサ容量(μF)3(200V)/3(200V) 定格電流(A)0.19/0.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×89×65 定格時間(分)30/30 始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)0.039 /0.040 サイズ(mm)□60 始動電流(A)0.23/0.24 定格入力(W)18/19 ブレーキ入力(W)- ブレーキ電流(A)- ブレーキ静摩擦トルク(N・m)- 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1200/1550 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.030/0.023

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
1人が参考にしています
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする