新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(レバーシブルモータ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
出力(kW)0.04
内容量1台注文コード37919217品番M9RX40S4LS
参考基準価格(税別)¥7,320販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

レバーシブルモータ
・瞬時正逆転が可能。
・固定子巻線をバランス巻としており、正転逆転とも同じ特性が得られます。
・簡易ブレーキ機構を内蔵しており、インダクションモータと比べてオーバーランが少なく、瞬時正逆転が可能です。
・時間定格は30分です。
電磁ブレーキ
・無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。
・停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。
・短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。
・頻繁な瞬時正逆転ができます。
・モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。

出力(kW)0.04電源交流電圧(V)100/100周波数(Hz)50/60軸の形状丸軸取付方式フランジ取付オプションリード線歯数9ブレーキブレーキなし質量(kg)2.4種類レバーシブルモーターモジュール0.55極数4コンデンサ容量(μF)15(210V)/15(210V)定格電流(A)0.96/0.93外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×142×95定格時間(分)30/30始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)0.27 /0.26サイズ(mm)□90始動電流(A)1.6/1.5定格入力(W)94/93ブレーキ入力(W)-ブレーキ電流(A)-ブレーキ静摩擦トルク(N・m)-定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1200/1525定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.32/0.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
1が参考にしています
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする