電圧(V)100/100周波数(Hz)50/60軸の形状歯切軸取付方式フランジ取付オプションシールコネクタ歯数9ブレーキブレーキなし質量(kg)3.3出力(W)90モジュール0.6極数4定格電圧(V)200コンデンサ容量(μF)30(200V)/30(200V)モータータイプレバーシブルモーター定格電流(A)1.7/1.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×155.5×92定格時間(分)30/30始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)0.63 /0.64サイズ(mm)□90始動電流(A)2.8/2.7定格入力(W)171/181定格回転速度(min-1[r.p.m])50Hz:1225 60Hz:1525定格トルク(N・m)50Hz:0.7 60Hz:0.56適合ギヤヘッドMZ9G・MY9G適合中間ギヤヘッドMX9G10XBブレーキ入力(W)-ブレーキ電流(A)-ブレーキ静摩擦トルク(N・m)-