曜日別特売
TAB-G ランプ印 リフトコートハンガートールマン ブラケット TAB型 LAMP(スガツネ工業) 37929604

※使用例

TAB-G ランプ印 リフトコートハンガートールマン ブラケット TAB型 LAMP(スガツネ工業) 37929604
TAB-G ランプ印 リフトコートハンガートールマン ブラケット TAB型 LAMP(スガツネ工業) 37929604
TAB-G ランプ印 リフトコートハンガートールマン ブラケット TAB型 LAMP(スガツネ工業) 37929604

ランプ印 リフトコートハンガートールマン ブラケット TAB型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色グレー
内容量1個注文コード37929604品番TAB-G
参考基準価格(税別)¥16,490販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

トールマンをキャビネットの背板や壁面などに取り付ける場合に使用します。

付属品
木ねじ(6本)
皿ねじ(16本)
色
グレー
材質/仕上
鋼及びポリスチロール/焼付塗装
質量(kg)
1.5
注意
トールマン本体(TAS型、TAW型、TAT型)と組み合わせる場合、インパクトドライバーでの締結はやめてください。

商品説明動画

LAMP リフトコートハンガー トールマン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする