曜日別特売
S16JHW サドル 日動電工 37995325

 

S16JHW サドル 日動電工 37995325
S16JHW サドル 日動電工 37995325

サドル

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
アイボリー
寸法D(Φmm)22
内容量1個注文コード37995325品番S16JHW
参考基準価格(税別)¥50販売価格(税込)¥36
販売価格(税別)
33
アイボリー呼び16寸法L(mm)65寸法D(Φmm)22材質高耐候性・耐衝撃性硬質塩化ビニル寸法W(mm)20寸法P(mm)45寸法d(Φmm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: PF管、CD管等の固定
建設業・工事業

商品自体は良いのですが、包装が1つ1つされているので開封に手間が掛かります。いつも1000個単位で注文するので、包装無しだと良いと思います。

対象商品 : 37995334
2024-03-04
用途: 外部配管
西電気工事

住宅の外部配管に使いましたものはしっかりしてますまた買います

対象商品 : 37995334
2018-05-02
用途: パイプの固定(ガレージの電線 防水 絶縁)
自動車・二輪車・自転車関連業

詳しい寸法が分かり、問題無く取り付け出来ました。発送も速くて良い。

対象商品 : 37995325
2019-12-02
用途: 蛇口取り付け

樹脂のサドルが必要だったのでこれにしました。
物は問題ないのですが、本当は14のサイズが欲しかった。

対象商品 : 37995343
2019-03-16
用途: 太陽光パネルからの配線を入れたPV管の外部固定部に使った

効率よく、必要な間隔で、PV管を止めることができて都合よかった。

対象商品 : 37995447
2019-01-04
用途: VP管壁面固定
建設業・工事業

安いし問題ない。ただ、探すときに管径呼称が記載無くて選びずらい。

対象商品 : 37995325
2016-05-16
用途: 電気工事、通信配線工事
株式会社シーサイト

今までは1個づつの包装でしたが20個入りのものが有って使いやすくなりました。

対象商品 : 37995404
2021-06-09
用途: システムキッチンの裏側

うちのシステムキッチンにはゴミ箱を引っ張り出すところがあります。が、20年近く経ってくると、その扉と裏側の鉄パイプが外れてきます。この商品と同じような鉄製の者が使用されていたのですが、同じものがないし、もちろん純正品は廃盤なので、この商品を使ってみました。一応は取り付けられましたが、おり曲がっている部分が大きいので、穴の位置を変えて少しグラインダーで削ることになりました。穴が2個ずつ空いているともっとありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする