曜日別特売
SBS2.5-3618R SBS まがりばかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 38006735

SBS まがりばかさ歯車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個モジュール2.5歯数36歯数比2注文コード38006735品番SBS2.5-3618R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,780

まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)41.7[4.26]
(歯面強さ)29.3[2.99]
ボス径B(Φmm)55歯幅J(mm)16基準円直径C(Φmm)90歯先円直径D(Φmm)91.29穴径A(Φmm)15穴長さI(mm)24組立距離E(mm)43歯先距離G(mm)21.79全長F(mm)28.38ボス長H(mm)13おさえ面径K(Φmm)57.72モジュール2.5歯数36種別まがりばかさ歯車材質S45C減速比2形状B4質量(kg)0.72歯幅(mm)16表面処理黒染バックラッシ(mm)0.07~0.17歯数比2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする