許容トルク(N・m[kgf・m])(曲げ強さ)20.9[2.13]
(歯面強さ)14.7[1.49]
ボス径B(Φmm)38歯幅J(mm)16基準円直径C(Φmm)45歯先円直径D(Φmm)50.3穴径A(Φmm)12穴長さI(mm)32組立距離E(mm)64歯先距離G(mm)20.32全長F(mm)34.06ボス長H(mm)17.25おさえ面径K(Φmm)25.45モジュール2.5歯数18種別まがりばかさ歯車材質S45C減速比2形状B3質量(kg)0.27歯幅(mm)16表面処理黒染バックラッシ(mm)0.07~0.17歯数比2