KHK(小原歯車工業)
SN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
歯数・モジュール・ねじれ
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
歯数
30
モジュール
1
ねじれ
右方向
注文コード
38010445
品番
SN1-30R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,510
ねじ歯車の普及品です。
ボス径B(Φmm)
35
歯幅E(mm)
10
基準円直径C(Φmm)
42.43
歯先円直径D(Φmm)
44.43
穴径A(Φmm)
10(H7)
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
20
モジュール
1
歯数
30
種別
ねじ歯車(スパイラルギヤ)
材質
S45C
形状
S1
質量(kg)
0.17
ねじれ
右方向
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.10~0.22
許容トルク(N・m[kgf・m])
(歯面強さ)2.14[0.22]
CADデータダウンロード