EK 420SR(BK GP)SPJ ジョイント 420SR EKチェーン 38027972

ジョイント 420SR

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブラックゴールド
内容量1個注文コード38027972品番EK 420SR(BK GP)SPJ
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

EK420サイズ ノンシールチェーンジョイント EK420SRシリーズ
車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、ミニバイク専用に耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」のジョイントです。
「~125ccまで」のバイクに最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

ブラックゴールドタイプSPJリンク数1L(ジョイントのみ)継手SPJ(クリップジョイント)適合排気量(cc)~125cc
注意
※当製品はチェーンジョイントとなります。
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38027945
2017-06-14
用途: バイクのドライブチェーンのメンテナンスに

原付から125クラスに使われている420チェーンは手入れが悪いとすぐに伸びてしまうが、丁寧なメンテをすると、抵抗は少ないし、コストは安いし、メンテによって寿命が伸びる代表的なものである。
 車載のまま手入れをする方が多いと思うが、クリップジョイントなら思い切って取り外して、徹底的にメンテをすることをお勧めする。
 チェーンを取り外して、30~40番程度のシングルグレードのエンジンオイル(マルチグレードはオイル飛散しやすい)に漬けて、その中で歯ブラシ等で汚れを落とし、油をよく切ったあとにウエスできれいに拭き取る。汚れは完全に落ちるし、油が中まで完全浸透して、抵抗は激減。
 ただし、何度も付け外しをするとクリップの弾性の問題もあるから、同じものをずっと使い続けるのではなく、クリップジョイントだけはたまに交換した方がいいと思う。そういう用途にこれは完璧である。

対象商品 : 38027945
2014-05-13
用途: ツーリング先でのトラブルに

ツーリング中の林道でチェーンジョイントクリップが取れてしまい
チェーンが切れるトラブルに見舞われた経験があります。
勿論クリップジョイントはなくなり
外れたチェーンが接続不可能になってしまったのです。
そのような経験からバイクの中には新品のプラグと共にこの
クリップジョイントも常に入れてあります。
クリップ式のチェーンを使っている方はそれぞれに対応した
クリップジョイントを常備しておくとトラブルの際助かりますよ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする