ジョイント 520SR

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38028033 品番EK 520SR SPJ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

EK520サイズ ノンシールチェーンジョイント EK520SRシリーズ
車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」のジョイントです。
「〜400ccまで」のバイクに最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

スチール タイプSPJ リンク数1L(ジョイントのみ) 継手SPJ(クリップジョイント) 適合排気量(cc)〜400cc
注意
※当製品はチェーンジョイントとなります。
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38028033
2024-07-31
用途:
バイク

EKチェーンを使用していますが、燃費改善の為にスプロケットを交換しギア比を帰る場合に使っています。

対象商品:
38028033
2024-06-20
用途:
バイクのチェーンの長さ調整
運輸・通信業

安く買えて良かったです。問題なく使えると思います。

対象商品:
38028033
2021-10-20
用途:
エストレヤRSのチェーン交換
建設業・工事業

250CCなので、安価なノンシールチェーンを注文。クリップはこれが楽ちんです。
チェーン交換にかかる時間は10分程度なので、交換自体は苦になりません。

対象商品:
38028033
2014-11-13
用途:
補修用

バイクのメンテナンス用として購入しました。ツーリングで補修用として使用したいと思います。店頭購入より安く購入ができ満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする