EA701CA デジタル温度計 エスコ 38033353

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

デジタル温度計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード38033353品番EA701CA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
測定精度+-1℃(L) +-5℃(H)エスコ品番EA701CA質量(g)180測定範囲(℃)-50~199.9、200~1000 2レンジ本体寸法(mm)64(38)W×170H×26D温度表示LCDデジタル表示電池9V(006P)連続使用時間80時間使用環境温度+5~45℃ 相対湿度20~85%温度表示方式デジタル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする