ATB・クロスバイク用バスケット

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38033396 品番FB-022X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,784
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ATBのスタイル崩さないスマートなデザイン。ライトも装備できる。サス有り、サス無し両対応。容量たっぷり13L。簡単脱着で使いかって自由自在。ハンドル径22mmと25mmに対応。
簡単脱着で、使い勝手抜群。

材質樹脂 アルミシルバー 耐荷重(kg)3 内容量(L)約13 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(目安)350×190×270 適合車種ATB・クロスバイク アズワン品番64-9591-16
注意
※特殊形状のフレームには取付できません。サイズは取付部を除いたサイズになります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37585536
2023-06-08
用途:
マウンティングバイクなかなかかご見つからなかったので一か八かで購入

今の所、問題無しです。ただ籠の横幅もう少し広い方が良いかな。真っ直ぐ入らないので

対象商品:
37585536
2019-06-27
用途:
MTBに取り付け!
その他業種

MTBに取り付けられるかごを探して、たどり着きました。
設置も簡単で、重宝しています。

対象商品:
37585536
2017-06-08
用途:
自転車に取り付け

子供の24インチ自転車に取り付けました。大きさも程よく軽量で簡単に付けることができました。ステーは長さが調整できるものが付いていますが、少し見栄えが悪いので、他のものを使いました。

1人が参考にしています
対象商品:
37585536
2021-08-23
用途:
MTB に
秋田県立大学 様

Vブレーキのステムに装着、でも開いてた穴がちいさくて、附属のボルトは使えませんでした。サイズ違いを数本いれといてくれると便利かも。

とても重宝してますが、意外と前後に長いので、ちょっと重いものをのせるとそれなりのトルクがかかって、てきめんに乗りにくくなります。ハンドルステムの上に乗せるかんじにできればなあ(カッコ悪いかな)。

外したいときには工具なしでわりとすぐに外せるのは大きな利点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする