HL-130 超小型フロントライト AKSLEN(アクスレン) 38112006

 

HL-130 超小型フロントライト AKSLEN(アクスレン) 38112006 HL-130 超小型フロントライト AKSLEN(アクスレン) 38112006 HL-130 超小型フロントライト AKSLEN(アクスレン) 38112006 HL-130 超小型フロントライト AKSLEN(アクスレン) 38112006 HL-130 超小型フロントライト AKSLEN(アクスレン) 38112006

超小型フロントライト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38112006 品番HL-130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

単三電池1本で最高の明るさ。(カメラ品質レンズと昇圧回路)
超小型軽量
電池が減っても明るい。電池をムダなく使いきるE3回路。
タテヨコ自在で取付け方法が多彩。ハンドルバー以外にも装着可能。
取付けに工具不要。
ハンドルバー、小径車のヘッドコラム、円断面のフロントフォークに装着可能。

取付径(Φmm)
大リング:25.0〜31.8
小リング:15.5〜23.0
付属品大小リング各1個、アルカリ電池1本 本体質量(g)41 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)77×27×47 発光色白色 電池単3電池×1(アルカリ電池推奨) 連続点灯時間約12、点滅点灯/約35(アルカリ電池使用時) 光度(cd)200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38112006
2016-05-08
用途:
自転車のヘッドライトとして使用

単3電池が一本で点灯するのが良い、軽量で部品の質感も極めて上質。
 取り付けに必要な部品は同梱されています、パッケージも良い
スイッチの感触が分かり易く、発光部だけが光るのではなくて
前面の半分に光が漏れて、ほのかに明るいので見る側に確認され易いと思われます。
ただ、価格は千円以内に収めてほしかった。
ここが唯一惜しいことです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする