寸法A(mm)径方向:100
寸法A1(mm)径方向:-
寸法A2(mm)径方向:-
寸法A3(mm)径方向:-
寸法B(mm)径方向:106
寸法C1(mm)径方向:125
寸法C2(mm)径方向:112
寸法C3(mm)径方向:52
寸法E(mm)径方向:41
寸法F(mm)径方向:40
寸法H(mm)軸方向:30
寸法J(mm)軸方向:5
寸法K(mm)軸方向:3.1
寸法L(mm)軸方向:-
寸法S(mm)径方向:-
寸法Y(mm)径方向:7
穴径d2(Φmm)アーマチュア:20
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
サイズ10
タイプ突合せ軸用
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])20
コイル抵抗(Ω)29(at20℃)
コイル電圧(V)24(at20℃)
ねじ径m径方向:M5
ローター径(Φmm)d1:25
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)0.83(at20℃)
ロータキー溝規格旧JIS
アーマチュアキー溝規格新JIS