101形 励磁クラッチ(フランジ取付)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 タイプ突合せ軸用 注文コード38114702 品番101-12-11G-24V-R25JIS-A30JIS
参考基準価格(税別)¥80,910 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品は最高回転数・タイプなど168種類から選べます 他の種類を見る

励磁作動、乾式単板電磁クラッチ/ブレーキは、摩擦力によって駆動側の回転を従動側に伝達、または回転体を制動・停止させる製品です。「定荷重形板ばね」により、バックラッシがないこと、薄型設計、安定した応答・トルク特性、長寿命など数々の特長を備えています。

寸法A(mm)径方向:125 寸法A1(mm)径方向:- 寸法A2(mm)径方向:- 寸法A3(mm)径方向:- 寸法B(mm)径方向:133 寸法C1(mm)径方向:150 寸法C2(mm)径方向:137 寸法C3(mm)径方向:62 寸法E(mm)径方向:49 寸法F(mm)径方向:45 寸法H(mm)軸方向:33.5 寸法J(mm)軸方向:5.5 寸法K(mm)軸方向:3.6 寸法L(mm)軸方向:- 寸法S(mm)径方向:- 寸法Y(mm)径方向:7 穴径d2(Φmm)アーマチュア:30 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 サイズ12 タイプ突合せ軸用 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])40 コイル抵抗(Ω)23(at20℃) コイル電圧(V)24(at20℃) ねじ径m径方向:M6 ローター径(Φmm)d1:25 コイル容量(W)25(at20℃) コイル電流(A)1.09(at20℃) ロータキー溝規格旧JIS アーマチュアキー溝規格旧JIS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする