寸法A(mm)200
寸法A1(mm)-
寸法A2(mm)径方向:-
寸法A3(mm)径方向:-
寸法C1(mm)径方向:230
寸法C2(mm)径方向:215
寸法C3(mm)径方向:100
寸法E(mm)径方向:-
寸法H(mm)軸方向:30
寸法J(mm)7
寸法K(mm)軸方向:7
寸法L(mm)軸方向:50.5
寸法V1(mm)径方向:-
寸法V2(mm)径方向:-
寸法V3(mm)径方向:-
寸法Y(mm)径方向:9.5
寸法Z(mm)径方向:-
穴径d(Φmm)40
最高回転数(min-1[r.p.m])2500
サイズ20
タイプシャフト取付(薄型)
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])160
コイル抵抗(Ω)13
静摩擦トルク(Nm)175
コイル電圧(V)24
ねじ径m-
コイル容量(W)45
コイル電流(A)1.88
アーマチュアキー溝規格旧JIS