寸法A(mm)250
寸法A1(mm)-
寸法A2(mm)径方向:-
寸法A3(mm)径方向:-
寸法C1(mm)径方向:290
寸法C2(mm)径方向:270
寸法C3(mm)径方向:125
寸法E(mm)径方向:-
寸法H(mm)軸方向:35
寸法J(mm)8
寸法K(mm)軸方向:8
寸法L(mm)軸方向:59
寸法V1(mm)径方向:-
寸法V2(mm)径方向:-
寸法V3(mm)径方向:-
寸法Y(mm)径方向:11.5
寸法Z(mm)径方向:-
穴径d(Φmm)50
最高回転数(min-1[r.p.m])2000
サイズ25
タイプシャフト取付(薄型)
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])320
コイル抵抗(Ω)9.6
静摩擦トルク(Nm)350
コイル電圧(V)24
ねじ径m-
コイル容量(W)60
コイル電流(A)2.5
アーマチュアキー溝規格旧JIS