111形 励磁ブレーキ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ25 注文コード38116434 品番111-25-12G-24V-60JIS
参考基準価格(税別)¥201,670 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品はサイズなど63種類から選べます 他の種類を見る

・薄型設計のブレーキです。
・クラッチと同様にすぐれた性能をもち、とくに応答性にすぐれ、負荷の急停止に威力を発揮します。
・取付け部の形状に合ったモデルを選ぶことができ、かつ軽量ですので、あらゆる機械に簡単に組込めます。

寸法A(mm)250 寸法A1(mm)- 寸法A2(mm)径方向:- 寸法A3(mm)径方向:- 寸法C1(mm)径方向:290 寸法C2(mm)径方向:270 寸法C3(mm)径方向:125 寸法E(mm)径方向:- 寸法H(mm)軸方向:35 寸法J(mm)8 寸法K(mm)軸方向:8 寸法L(mm)軸方向:59 寸法V1(mm)径方向:- 寸法V2(mm)径方向:- 寸法V3(mm)径方向:- 寸法Y(mm)径方向:11.5 寸法Z(mm)径方向:- 穴径d(Φmm)60 最高回転数(min-1[r.p.m])2000 サイズ25 タイプシャフト取付(薄型) 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])320 コイル抵抗(Ω)9.6 静摩擦トルク(Nm)350 コイル電圧(V)24 ねじ径m- コイル容量(W)60 コイル電流(A)2.5 アーマチュアキー溝規格旧JIS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする