寸法A(mm)径方向:65
寸法B(mm)径方向:58
寸法C(mm)径方向:35
寸法D(mm)径方向:24
寸法E(mm)径方向:22
寸法F(mm)径方向:18
寸法G(mm)軸方向:7
寸法I(mm)軸方向:7
寸法J(mm)軸方向:19.9
寸法K(mm)軸方向:34
寸法L(mm)軸方向:14
寸法O(mm)径方向:12
寸法P(mm)径方向:70
寸法Q(mm)径方向:15
寸法R(mm)径方向:3.4
寸法S(mm)径方向:7
寸法U(mm)径方向:70
寸法V(mm)径方向:3.4
寸法W(mm)AWG26
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
サイズ4
タイプ制動用
レバー形式解放レバー付
コイル抵抗(Ω)3241
静摩擦トルク(Nm)1
コイル電圧(V)180
ねじ径mM4
コイル容量(W)10
コイル電流(A)0.056