寸法A(mm)径方向:56
寸法B(mm)径方向:48
寸法C(mm)径方向:24
寸法D(mm)径方向:19
寸法E(mm)径方向:17
寸法F(mm)径方向:14
寸法G(mm)軸方向:6
寸法I(mm)軸方向:6
寸法J(mm)軸方向:19.9
寸法K(mm)軸方向:32
寸法L(mm)軸方向:12
寸法O(mm)径方向:11
寸法P(mm)径方向:60
寸法Q(mm)径方向:15
寸法R(mm)径方向:3.4
寸法S(mm)径方向:7
寸法U(mm)径方向:60
寸法V(mm)径方向:3.4
寸法W(mm)AWG26
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
サイズ3
タイプ制動・保持用
レバー形式解放レバーなし
コイル抵抗(Ω)16
静摩擦トルク(Nm)1
コイル電圧(V)12
ねじ径mM3
コイル容量(W)9
コイル電流(A)0.75