寸法A(mm)径方向:47
寸法B(mm)径方向:40
寸法C(mm)径方向:21
寸法D(mm)径方向:16
寸法E(mm)径方向:14.5
寸法F(mm)径方向:12
寸法G(mm)軸方向:6
寸法I(mm)軸方向:5.5
寸法J(mm)軸方向:19.2
寸法K(mm)軸方向:32
寸法L(mm)軸方向:12
寸法O(mm)径方向:9
寸法P(mm)径方向:50
寸法Q(mm)径方向:13
寸法R(mm)径方向:3.4
寸法S(mm)径方向:7
寸法U(mm)径方向:51
寸法V(mm)径方向:3.4
寸法W(mm)AWG26
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
サイズ2
タイプ制動・保持用
レバー形式解放レバー付
コイル抵抗(Ω)4912
静摩擦トルク(Nm)0.5
コイル電圧(V)180
ねじ径mM3
コイル容量(W)6.6
コイル電流(A)0.037