BXW 無励磁作動形ブレーキ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ2 コイル電圧(V)180 静摩擦トルク(Nm)0.5 注文コード38117807 品番BXW-02-12H-180V-7
参考基準価格(税別)¥12,360 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はサイズ・コイル電圧・静摩擦トルクなど120種類から選べます 他の種類を見る

・制動用・保持用の2タイプ
同一寸法で制動用のLタイプ、保持用のHタイプがありますので、用途に合った選定が可能です。
・定格トルク100%
慣らし運転は不要です。使用初期から、トルクは定格値を満足します。
・長寿命
耐摩耗性の高い摩擦材を使用しており、長期間の使用に耐えられます。
・低騒音
消音ばねにより、回転中の微振動によって発生するカタカタ音を低減しました。
・ステータ内付け・外付け両用
熱源となるステータを内側方面でも外側方面でも取付けができますので、用途に合った選択が可能です。

寸法A(mm)径方向:47 寸法B(mm)径方向:40 寸法C(mm)径方向:21 寸法D(mm)径方向:16 寸法E(mm)径方向:14.5 寸法F(mm)径方向:12 寸法G(mm)軸方向:6 寸法I(mm)軸方向:5.5 寸法J(mm)軸方向:19.2 寸法K(mm)軸方向:32 寸法L(mm)軸方向:12 寸法O(mm)径方向:9 寸法P(mm)径方向:50 寸法Q(mm)径方向:13 寸法R(mm)径方向:3.4 寸法S(mm)径方向:7 寸法U(mm)径方向:51 寸法V(mm)径方向:3.4 寸法W(mm)AWG26 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 サイズ2 タイプ制動・保持用 レバー形式解放レバー付 コイル抵抗(Ω)4912 静摩擦トルク(Nm)0.5 コイル電圧(V)180 ねじ径mM3 コイル容量(W)6.6 コイル電流(A)0.037

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする