寸法A(mm)径方向:75
寸法B(mm)径方向:66
寸法C(mm)径方向:36
寸法D(mm)径方向:28
寸法E(mm)径方向:26.5
寸法F(mm)径方向:22
寸法G(mm)軸方向:7
寸法I(mm)軸方向:7
寸法J(mm)軸方向:22.1
寸法K(mm)軸方向:36
寸法L(mm)軸方向:14
寸法O(mm)径方向:14
寸法P(mm)径方向:80
寸法Q(mm)径方向:20
寸法R(mm)径方向:4.5
寸法S(mm)径方向:9
寸法U(mm)径方向:80
寸法V(mm)径方向:4.5
寸法W(mm)AWG26
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
サイズ5
タイプ制動・保持用
レバー形式解放レバー付
コイル抵抗(Ω)156
静摩擦トルク(Nm)4
コイル電圧(V)45
ねじ径mM4
コイル容量(W)13
コイル電流(A)0.289