ポジロック PSL-Kシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38119584 品番 PSL-K-12
参考基準価格(税別)¥4,830 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。
・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。
・ノーバックラッシなのでガタがありません。
・スリーブ内外径比が小さく、取付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。
・メカニズムはシンプルしかも高精度の同心度が維持できます。

寸法D(Φmm)20 外径D1(Φmm)33 寸法D2(Φmm)31 寸法L(mm)12 寸法L1(mm)24 寸法L2(mm)28 寸法L3(mm)5 寸法L4(mm)5 寸法P(Φmm)25 寸法S(mm)2 許容トルク(N・m)47 質量(kg)0.076 材質(本体)S45C調質相当 適合軸径(Φmm)12 慣性モーメント(kg・m2)10×10-6 軸側面圧(N/mm2)260 ハブ側面圧(N/mm2)160 ボルト締付トルク(N・m)4 ねじ径M14-M4×10 ねじ径M22-M4 最大許容スラスト力(N)7800 センタリング機能あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする